APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000235コンベヤーベルトポリプロピレン100フィートx24インチ
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
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.062 " |
ベルトタイプ | 2プライホワイトポリウレタンX含浸。 下 |
ベルト幅 | 24 " |
ドライブプーリー(インチ) | 最小1/2 |
負荷容量 | 46ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 100ft。 |
タイプ | 白いポリウレタン |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 5910001090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。