入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.156 " |
ベルトタイプ | 3プライPNT150ホワイト3/64 "摩擦面による |
ベルト幅 | 18 " |
ドライブプーリー(インチ) | 最小3/1 |
負荷容量 | 150ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) |
タイプ | ホワイトニトリル |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 0.41 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4010199100 |
原産国 | US |
モデル | ベッド深さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | ドライブプーリー(インチ) | 負荷容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20023005-12 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 12 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥5,452 | |
20023005-18 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 18 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥6,617 | |
20023005-24 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 24 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥8,196 | |
20023005-30 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 30 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥10,185 | |
20023005-36 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 36 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥12,112 | |
20023005-42 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 42 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥13,874 | |
20023005-48 | 0.41 " | 3プライ330/3 "x16 / 1"グレード16 | 48 " | 最小16 | 330ポンド | ブラックラバー | ¥13,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。