ANVIL 図66溶接ビームアタッチメント、3/4インチから36インチのサイズ
アイテム:CF4FZY
モデル:図66
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーム |
材料 | 炭素鋼 |
サイズ | 3/8" through 3-1/2" |
スタンダード | ANSI.jpg |
A. このビーム アタッチメントは、華氏 4480 度と華氏 3508 度で、それぞれ最大 650 ポンドと 750 ポンドの荷重に対応できます。
A. 定期的な検査は、腐食や摩耗の兆候を特定するために非常に重要です。掃除の際はワイヤーブラシや研磨材を使用して錆や汚れを落としてください。必要に応じて、適切な防食コーティングの適用を検討してください。
A. アンビル Figure 66 アタッチメントは、さまざまな耐荷重能力で利用できます。必要な容量を決定するには、支持されるパイプ、梁の重量と荷重分散、および設置に影響を与える動的要因を計算する必要があります。適切なサポートを確保するには、正確な計算が不可欠です。
A. 溶接ビーム アタッチメントはビームを永久的に固定または溶接するために使用されますが、調整可能なビーム アタッチメントを使用購入に進む、ユーザーはアタッチメント ポイント間の間隔を変更できます。調整可能なビームアタッチメントをお探しのお客様は、以下を選択できます。 アンビルFIG-AF 772ビームアタッチメント ビーム寸法やアライメント要件の変化に対応できるため、設置プロセスが簡素化されます。
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
図AF772 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。