アンビル 図 171 のシングル パイプ ロールは、長手方向の収縮と拡張が発生する可能性がある XNUMX 本のロッドからパイプを吊り下げるように設計されています。
特徴:
- アンビルFIG 171シングルパイプロールは、圧縮強度を高め、材料に厚みを加えるために黒色酸化仕上げを施した鋳鉄構造です。
- 取り付け時にロールで垂直方向に調整できるように、調整可能なソケットが付属しています。
- このパイプ ロールは、サドルまたはパイプとの XNUMX 点表面接触用に設計されています。
- 腐食環境や厳しい気象条件からの保護を提供します。
- 弾性コーティングされたパイプローラーとパイプの間の低摩擦係数を提供します。
- この非導電性パイプ ローラーは、パイプラインから構造物への電流の通過を防ぎます。
- 華氏 1 度までの温度で、30 ~ 400 インチのパイプ サイズに対応できます。
互換性のあるアクセサリ:
基準と承認:
- AA-1192A(タイプ41)
- WW-H-171-E(Type 42)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58(タイプ41)
よくある質問:
Q. ねじ棒はどのように切断しますか?
A.
- カットオフ スポットで、ボルトに XNUMX つのナットをねじ込みます。
- 互いにしっかりと締めてください。
- きれいな直角カットを作成するために、肩に当てて鋸で切ります。
- ナットを緩めます。
- のこぎりでできたバリを取り除くために、端の周りにわずかに面取りをします。
- ナットを回転させてねじ山をきれいにし、再調整します。
Q. パイプクランプはどのように測定されますか?
A.
- ホースをパイプまたはフィッティングに取り付けます。これにより、ホースが拡張します。
- ホースの外径(OD)を測定します。
- クランプ範囲のほぼ中央でその直径に対応できるクランプを選択してください。