入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラットパイプクランプ |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス 負荷 | 800ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
UPC | 069029138316 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2400326027 | 400ポンド | 1 / 2 " | ¥652 | |
2400326043 | 600ポンド | 3 / 4 " | ¥614 | |
2400326068 | 600ポンド | 1" | ¥775 | |
2400326084 | 600ポンド | 1-1 / 4」 | ¥828 | |
2400326100 | 800ポンド | 1-1 / 2」 | ¥983 | |
2400326142 | 800ポンド | 2-1 / 2」 | ¥1,281 | |
2400326167 | 800ポンド | 3" | ¥1,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。