入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールヨーク付きパイプロール |
長さ | 7 9 / 16 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 負荷 | 475 |
マックス。 温度 | ローラーで450度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 4" |
ロッドサイズ | 5 / 8 " |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ43)、WW-H-171E(タイプ44)、ANSI / MSSSP-69およびMSSSP-58(タイプ43) |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 4 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0560504383 | 5.75 " | 鋳鉄 | 225 | 2.5 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ¥6,043 | |
0560504391 | 6.375 " | 鋳鉄 | 310 | 3" | 1 / 2 " | 3.88 " | ¥6,474 | |
0560504409 | 7" | 鋳鉄 | 390 | 3.5 " | 1 / 2 " | 4.38 " | ¥8,661 | |
0560504425 | 9.125 " | 鋳鉄 | 685 | 5" | 5 / 8 " | 6" | ¥9,923 | |
0560504433 | 10 5 / 16 " | 鋳鉄 | 780 | 6" | 3 / 4 " | 7.12 " | ¥13,610 | |
0560504441 | 12 11 / 16 " | 鋳鉄 | 780 | 8" | 3 / 4 " | 9.25 " | ¥19,180 | |
0560508137 | 5.75 " | 亜鉛めっきされた | 225 | 2.5 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ¥7,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。