入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 2" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス 負荷 | 440ポンド |
金属検出可能 | 有り |
ロッドサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | Cタイプ |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7325995000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | マックス 負荷 | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0500303037 | 2" | 500ポンド | 3 / 4 " | ¥2,951 | |
0500305008 | 1.75 " | 400ポンド | 3 / 8 " | ¥1,459 | |
0500305024 | 2" | 440ポンド | 5 / 8 " | ¥2,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。