入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスハンガー |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 5.5 " |
材料 | 普通鋼 |
マックス 負荷 | 1350ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2-1 / 2」 |
ロッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500359500 | 亜鉛メッキ | 2 11 / 16 " | 亜鉛めっき鋼 | 610ポンド | 1 / 2-3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥709 | |
0500359518 | 亜鉛メッキ | 3" | 亜鉛めっき鋼 | 730ポンド | 1" | 3 / 8 " | ¥888 | |
0500359526 | 亜鉛メッキ | 3.25 " | 亜鉛めっき鋼 | 730ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥805 | |
0500359542 | 亜鉛メッキ | 3.187 " | 亜鉛めっき鋼 | 730ポンド | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | ¥841 | |
0500359567 | 亜鉛メッキ | 4.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 730ポンド | 2" | 3 / 8 " | ¥1,039 | |
0500359583 | 亜鉛メッキ | 5.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 1350ポンド | 2-1 / 2」 | 1 / 2 " | ¥1,685 | |
0500359609 | 亜鉛メッキ | 6.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 1350ポンド | 3" | 1 / 2 " | ¥1,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。