定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500072525 パイプカバー保護サドル、炭素鋼、長さ 12 インチ | AD8QUE 4LUZ7

ANVIL 0500072525パイプカバー保護サドル、炭素鋼、長さ12インチ

在庫あり
アイテム:AD8QUE モデル:0500072525相互参照:4LUZ7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,061 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パイプカバー保護サドル
断熱材の厚さ2-1 / 2」
長さ12 "
材料炭素鋼
マックス 負荷1200ポンド
パイプサイズ3/4 to 1-1/4"
規格と承認AA-1192A(タイプ39Aおよび39B)、WW-H-171-E(タイプ40Aおよび40B)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-5(タイプ39Aおよび39B)

発送情報:

船の重量(kg) 1.51
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)7.87
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス 負荷パイプサイズ価格
ANVIL 0500071089 12 インチ炭素鋼パイプカバー保護サドル | AD8QTQ 4LUY3 05000710891200ポンド3"¥5,960
ANVIL 0500071105 パイプカバー保護サドル、炭素鋼、プレーンチ仕上げ | AD8QTR 4LUY4 05000711051200ポンド3-1 / 2から5 "¥6,865
ANVIL 0500071543 炭素鋼パイプカバー保護サドル、2-1/2 インチパイプ | AD8QTV 4LUY7 05000715431200ポンド2.5 "¥5,406
ANVIL 0500071584 炭素鋼パイプカバー保護サドル、長さ 12 インチ | AD8QTX 4LUY9 05000715841200ポンド3-1 / 2から5 "¥8,555
ANVIL 0500072020 パイプカバー保護サドル、炭素鋼、650 °F | AD8QTZ 4LUZ2 05000720201200ポンド3/4 to 1-1/4"¥6,542
ANVIL 0500072087 カバーパイプ用保護サドル、炭素鋼ボディ | AD8QUC 4LUZ5 05000720871800ポンド6"¥11,887
ANVIL 0500072103 炭素鋼パイプカバー保護サドル、長さ 12 インチ | AD8QUD 4LUZ6 05000721031800ポンド8"¥14,063

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500072525パイプカバー保護サドル、炭素鋼、長さ12インチ
¥9,061 /単価