定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0361176308 レデューサー 1 x 1/2 インチ鍛造スチール | AF8YGH 29JE80

ANVIL 0361176308レデューサー1x1 / 2インチ鍛造鋼

在庫あり
アイテム:AF8YGH モデル:0361176308相互参照:29JE80

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,417 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサー
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプねじ付き
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数2
外径1.75 "
パイプサイズ1 "×1 / 2"
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.49
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)17.78
HSコード7307110030

製品バリエーション

プロダクトモデル外径パイプサイズ価格
ANVIL 0361176407 レデューサー 1 x 3/4 インチ鍛造スチール | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "×3 / 4"¥3,623
ANVIL 0361178205 レデューサー 2 x 3/4 インチ鍛造スチール | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "×3 / 4"¥9,256
ANVIL 0361175003 レデューサー 1/4 x 1/8 鍛造スチール | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"¥2,012
ANVIL 0361175102 レデューサー 3/8 x 1/8 鍛造スチール | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"¥2,108
ANVIL 0361175201 レデューサー 3/8 x 1/4 インチ鍛造スチール | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"¥2,354
ANVIL 0361175300 レデューサー 1/2 x 1/8 鍛造スチール | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"¥2,201
ANVIL 0361175409 レデューサー 1/2 x 1/4 インチ鍛造スチール | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"¥2,350

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0361176308レデューサー1x1 / 2インチ鍛造鋼
¥3,417 /単価