入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 1 13 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 14.94 |
船幅(cm) | 14.94 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 接続タイプ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0361110000 | ねじ付き | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ¥4,190 | |
0361110208 | ねじ付き | 1" | 1 / 4 " | ¥4,218 | |
0361110406 | ねじ付き | 1 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥3,950 | |
0361110604 | ねじ付き | 1.5 " | 1 / 2 " | ¥3,822 | |
0361111008 | ねじ付き | 2.187 " | 1" | ¥7,089 | |
0361111206 | ねじ付き | 2.437 " | 1.25 " | ¥9,524 | |
0361111404 | ねじ付き | 2-31 / 32」 | 1.5 " | ¥12,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。