入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 1.75 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291088247 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 14.94 |
船幅(cm) | 14.94 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361109309 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥8,149 | |
0361109358 | 1" | 1 / 4 " | ¥4,889 | |
0361109408 | 1.25 " | 3 / 8 " | ¥4,398 | |
0361109457 | 1.5 " | 1 / 2 " | ¥4,840 | |
0361109556 | 2" | 1" | ¥7,373 | |
0361109606 | 2.437 " | 1.25 " | ¥13,872 | |
0361109655 | 2.75 " | 1.5 " | ¥17,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。