入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0319900528 | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥1,109 | |
0319900569 | 3 / 4 " | -20度から350度F | ¥1,576 | |
0319900601 | 1" | -20度から150度F | ¥1,768 | |
0319900643 | 1.25 " | -20度から150度F | ¥2,369 | |
0319900684 | 1.5 " | -20度から150度F | ¥3,123 | |
0319900726 | 2" | -20度から150度F | ¥4,528 | |
0319900767 | 2.5 " | -20度から150度F | ¥11,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。