定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0318906641 六角ブッシュ 1 x 3/4 インチ | AE2CHU 4WJK9

ANVIL 0318906641六角ブッシュ1x3 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AE2CHU モデル:0318906641相互参照:4WJK9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,506 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ブッシュ
ボディ材質可鍛鉄
CLASS150
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ1 "×3 / 4"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)12.45
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)15.24
HSコード7307193060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質CLASS六角サイズパイプサイズ価格
ANVIL 0361330400 六角ブッシュ 1/2 インチ x 1/4 インチ | AA6NHE 14J759 0361330400鍛鋼600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"¥839
ANVIL 0361330509 六角ブッシュ 1/2 インチ x 3/8 インチ | AA6NHF 14J760 0361330509鍛鋼600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"¥837
ANVIL 0361330707 六角ブッシュ 3/4 インチ x 1/4 インチ | AA6NHG 14J761 0361330707鍛鋼60001-1 / 16」3 / 4 "x 1 / 4"¥966
ANVIL 0361330905 六角ブッシュ 3/4 インチ x 1/2 インチ | AA6NHH 14J763 0361330905鍛鋼60001-3 / 64」3 / 4 "x 1 / 2"¥994
ANVIL 0361332604 六角ブッシュ 1-1/2 インチ x 1 インチ | AA6NHM 14J769 0361332604鍛鋼60002"1-1 / 2 "1"¥2,907
ANVIL 0361333404 六角ブッシュ 2 インチ x 1-1/4 インチ | AA6NHT 14J775 0361333404鍛鋼60002-33 / 64」2 "x 1-1 / 4"¥4,284
ANVIL 0361333503 六角ブッシュ 2 インチ x 1-1/2 インチ | AA6NHU 14J776 0361333503鍛鋼60002.5 "2 "x 1-1 / 2"¥4,500

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0318906641六角ブッシュ1x3 / 4インチ
¥1,506 /単価