入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1000 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0318901261 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥3,470 | |
0318901287 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥3,436 | |
0318901303 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥3,474 | |
0318901329 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,976 | |
0318901345 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | ¥6,685 | |
0318901360 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | ¥6,226 | |
0318901386 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | ¥8,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。