入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3.5 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291034725 |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0318900008 | 1 / 8 " | ¥263 | |
0318900040 | 1 / 4 " | ¥308 | |
0318900081 | 3 / 8 " | ¥429 | |
0318900529 | 1 / 2 " | ¥794 | |
0318900560 | 3 / 4 " | ¥1,075 | |
0318900602 | 1" | ¥1,109 | |
0318900644 | 1.25 " | ¥1,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。