入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291354304 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0313822009 | 1 / 8 " | ¥7,025 | |
0313822025 | 1 / 4 " | ¥6,910 | |
0313822041 | 3 / 8 " | ¥4,545 | |
0313822066 | 1 / 2 " | ¥4,137 | |
0313822082 | 3 / 4 " | ¥5,238 | |
0313822108 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥8,659 | |
0313822124 | 1" | ¥6,383 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。