定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0311023808 エルボ 45 度1 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGC 25CF36

ANVIL 0311023808エルボー45度1インチNpt亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:AF8EGC モデル:0311023808相互参照:25CF36

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,637 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エルボー、45度
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)4.57
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ温度。 範囲価格
ANVIL 0311022800 エルボ 45 度1/8 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20度から150度F¥2,475
ANVIL 0311023006 エルボ 45 度1/4 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20度から150度F¥1,774
ANVIL 0311023204 エルボ 45 度3/8 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20度から150度F¥2,099
ANVIL 0311023402 エルボ 45 度1/2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20度から150度F¥1,602
ANVIL 0311023600 エルボ 45 度3/4 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20度から150度F¥2,171
ANVIL 0311024004 エルボ 45 度1-1/4 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20度から150度F¥3,897
ANVIL 0311024202 エルボ 45 度1-1/2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGE 25CF38 03110242021.5 "-20度から150度F¥5,469

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311023808エルボー45度1インチNpt亜鉛メッキ
¥2,637 /単価