定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アンビル 0311002000 90度エルボ、2-1/2 インチ Npt、亜鉛メッキ | AF8EEV 25CF05

ANVIL 0311002000度エルボー、90-2 / 1インチNpt、亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:AF8EEV モデル:0311002000相互参照:25CF05

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,676 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ2.5 "
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.65
船高(cm)16.26
船の長さ(cm)27.43
船幅(cm)25.4
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ温度。 範囲価格
アンビル 0311000202 90 度エルボ、1/8 インチ Npt、亜鉛メッキ | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20度から150度F¥1,840
アンビル 0311000400 90度エルボ、1/4 インチ NPT、亜鉛メッキ | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20度から150度F¥1,521
アンビル 0311000608 90 度エルボ、3/8 インチ NPT、亜鉛メッキ | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65度から250度F¥1,604
アンビル 0311000806 90 度エルボ、1/2 インチ NPT、亜鉛メッキ | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20度から150度F¥1,024
アンビル 0311001002 90度エルボ、3/4 インチ、亜鉛メッキ | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20度から150度F¥1,396
アンビル 0311001200 90度エルボ、1 インチ NPT、亜鉛メッキ | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20度から150度F¥2,220
アンビル 0311001408 90 度エルボ、1-1/4 インチ NPT、亜鉛メッキ | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20度から150度F¥3,436

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311002000度エルボー、90-2 / 1インチNpt、亜鉛メッキ
¥18,676 /単価