入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1000 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0310510201 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | ¥5,990 | |
0310510409 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | ¥6,003 | |
0310510607 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | ¥6,840 | |
0310510805 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | ¥7,242 | |
0310511001 | 2000 psi @ 150度F | 1" | ¥7,990 | |
0310511209 | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | ¥12,737 | |
0310511407 | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | ¥15,941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。