入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサーカップリング |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1-1 / 4 "1" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291348457 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0310541206 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 300のプサイ | ¥4,449 | |
0310541404 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 300のプサイ | ¥5,573 | |
0310541602 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 300のプサイ | ¥5,675 | |
0310541800 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 300のプサイ | ¥5,316 | |
0310542006 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 3 / 8" | 300のプサイ | ¥8,374 | |
0310542204 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 4" | 300のプサイ | ¥8,092 | |
0310542402 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 "×3 / 4" | 300のプサイ | ¥6,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。