ANVIL 0308017805ブラインドフランジ、面と穴あけ、12インチサイズ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドフランジ、面およびドリル |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付き |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
穴の数 | 12 |
外径 | 19 " |
パイプサイズ | 12 " |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 38.52 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 51.05 |
HSコード | 7307110060 |
原産国 | US |
モデル | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0308015403 | 4 | 4.25 " | 1" | ¥16,670 | |
0308015809 | 4 | 5" | 1.5 " | ¥18,952 | |
0308016005 | 4 | 6" | 2" | ¥21,386 | |
0308016203 | 4 | 7" | 2.5 " | ¥23,477 | |
0308016401 | 4 | 7.5 " | 3" | ¥28,226 | |
0308016609 | 8 | 8.5 " | 3.5 " | ¥44,013 | |
0308016807 | 8 | 9" | 4" | ¥36,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。