定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0308007905 減径フランジ、1-1/2 インチ パイプ、鋳鉄、ネジ付き | AD8LPU 4KWJ7

ANVIL 0308007905レデューシングフランジ、1-1 / 2パイプ、鋳鉄、ねじ山付き

在庫あり
アイテム:AD8LPU モデル:0308007905相互参照:4KWJ7

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,591 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンパニオンフランジの縮小、ねじ込み
ボディ材質鋳鉄
CLASS125
接続タイプフランジ付きxFNPT
マックス。 圧力175 psi @ -20度から150度F
穴の数4
外径7.5 "
パイプサイズ1.5 "
飽和蒸気圧125のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 3.92
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)19.3
船幅(cm)19.3
HSコード7307110030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル穴の数外径パイプサイズ価格
ANVIL 0308006501 鋳鉄面加工およびドリル加工ねじ切りレジューシング フランジ、4 穴 | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"¥30,884
ANVIL 0308006600 鋳鉄面加工およびドリル加工ねじ切りレジューシング フランジ、4 穴 | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "¥31,375
ANVIL 0308006907 フランジ付き x FNPT 鋳鉄減速コンパニオンねじ付きフランジ | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"¥29,078
ANVIL 0308007004 減速コンパニオンフランジ、1-1/4 インチパイプ、ネジ付き | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "¥27,525
ANVIL 0308007202 径違い相フランジ、ねじ込み、フランジ付き x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "¥24,431
ANVIL 0308007400 径違い相フランジ、1.5 インチ パイプ、鋳鉄 | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "¥30,629
ANVIL 0308007608 FIG 1016 減速コンパニオン フランジ、鋳鉄ボディ、175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"¥25,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0308007905レデューシングフランジ、1-1 / 2パイプ、鋳鉄、ねじ山付き
¥37,591 /単価