入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | 250 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 3" |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
外径 | 1.375 " |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82101-06 | - | 1 29 / 32 " | 400のプサイ | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0度から400度F | ¥5,114 | |
82101-12 | - | 2.625 " | 400のプサイ | 1" | 3 / 4 " | 0度から400度F | - | 見積依頼
|
82101-24 | - | 3.875 " | 400のプサイ | 1.875 " | 1.5 " | 0度から400度F | ¥22,686 | |
82101-32 | - | 4.5 " | 400のプサイ | 2.375 " | 2" | 0度から400度F | - | 見積依頼
|
706101-12 | 1.25 " | 2 21 / 64 " | 1200のプサイ | 1.25 " | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥19,615 | |
706101-08 | 1" | 2.187 " | 1200のプサイ | 1" | 1 / 2 " | -65度から250度F | ¥14,328 | |
706101-06 | 13 / 16 " | 1 11 / 16 " | 1200のプサイ | 53 / 64 " | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥6,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。