ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-1696パイプニップル1インチ10インチ長さMnpt真ちゅう
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップル |
接続 | MNPT |
長さ | 10 " |
材料 | クロムメッキ真鍮 |
パイプサイズ | 1" |
圧力 | 125のプサイ |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | 65〜250度F |
タイプ | パイプ、継手、ニップル、両端ねじ込み |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
81300-08 | 閉じる | 1 / 2 " | ¥1,228 | |
81300-0820 | 2" | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
81300-0830 | 3" | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
81300-0835 | 3.5 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
81300-0850 | 5" | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
81300-0860 | 6" | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
81300-0896 | 10 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。