定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANDERSON METALS CORP. 製品 706122-06 六角ニップル真鍮 3/8 インチ MNPT | AG6TBX 46M441

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-06六角ニップル真ちゅう3/8インチMnpt

在庫あり
アイテム:AG6TBX モデル:706122-06相互参照:46M441

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,061 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ニップル
ボディ材質真鍮
接続タイプMNPT
六角サイズ11 / 16 "
長さ1 19 / 64 "
マックス。 圧力1200のプサイ
外径45 / 64 "
パイプサイズ3 / 8 "
温度。 範囲-65度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.08
HSコード7412200000

製品バリエーション

プロダクトモデル六角サイズ長さ外径パイプサイズ価格
ANDERSON METALS CORP. 製品 706122-12 六角ニップル真鍮 3/4 インチ MNPT | AG6TBV 46M439 706122-121-1 / 16」1 39 / 64 "1-13 / 64」3 / 4 "¥3,191
ANDERSON METALS CORP. 製品 706122-08 六角ニップル真鍮 1/2 インチ MNPT | AG6TBW 46M440 706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "¥2,690
ANDERSON METALS CORP. 製品 706122-04 六角ニップル真鍮 1/4 インチ MNPT | AG6TBY 46M442 706122-049 / 16 "1 13 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "¥582
ANDERSON METALS CORP. 製品 706122-02 六角ニップル真鍮 1/8 インチ MNPT | AG6TBZ 46M443 706122-027 / 16 "1"7 / 16 "1 / 8 "¥650

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-06六角ニップル真ちゅう3/8インチMnpt
¥2,061 /単価