入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニップルを閉じる |
接続 | MNPT |
長さ | 1 7 / 64 " |
材料 | 低鉛真ちゅう |
外径 | 1-7 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
圧力 | 1200 PSI |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | -65〜250度F |
タイプ | パイプ、継手、ニップル、両端ねじ込み |
UPC | 000070611212 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。