入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボを減らす |
基本素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
圧縮ねじサイズ | 9/16-24 x 13/16-18 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 "x 5 / 8" |
UPC | 818257923641 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
プロダクト | モデル | 圧縮ねじサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
700085-1008 | 9/16-24 x 11/16-20 | 1 / 2 "x 5 / 8" | ¥5,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。