アイテム価格 | ラバーエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | アンチスタティック |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 多方向成形 |
材料 | リサイクルゴム |
表面材質 | ニトリル |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。