ANDERSEN 420010023コンフォートフロー(tm)マットブラック2フィートx3フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労排水マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | 有り |
バッキング材 | ニトリル |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
平方あたりの排水穴フォート | 54 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | アンチスタティック |
マットのプロパティ | 抗菌薬 |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | フロースルー |
材料 | ニトリルゴム |
排水穴の形状 | サークル |
排水穴のサイズ | 直径0.600インチ |
表面材質 | 独立気泡ニトリルフォーム |
厚さ | 3 / 8 " |
安全な溶接 | いいえ |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 94.74 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | マット表面パターン | 厚さ | 安全な溶接 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
371000023 | 3 '2」 | 排水穴 | 7 / 16 " | 有り | 2ft。 | ¥14,662 | |
420010035 | 5ft。 | フロースルー | 3 / 8 " | いいえ | 3ft。 | ¥36,694 | |
420010046 | 6" | フロースルー | 3 / 8 " | いいえ | 4ft。 | ¥61,884 | |
03710000459000 | 5 '11」 | 排水穴 | 7 / 16 " | 有り | 4ft。 | ¥94,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。