入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 土壌回収プローブ |
コネクタ タイプ | 5/8 "ネジ |
直径 | 1 1 / 8 " |
長さ | 33 " |
材料 | ニッケルメッキ4130合金鋼 |
タイプ | オープンエンド |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
401.21 | 7 / 8 " | ¥33,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。