入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | AES |
コネクタ タイプ | 5/8 "ネジ |
直径 | 1 3 / 4 " |
材料 | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー |
タイプ | レギュラー |
UPC | 046545023265 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
400.09 | 2" | - | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥50,857 | |
400.11 | 1 1 / 2 " | - | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー | ¥52,285 | |
417.08 | 5" | - | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥75,316 | |
417.07 | 4" | 16 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥69,557 | |
417.06 | 3 1 / 4 " | 16 " | ステンレス鋼 | ¥68,444 | |
417.05 | 2 3 / 4 " | 14 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥70,346 | |
417.04 | 2 1 / 4 " | 14 " | ステンレス鋼のベイル、ステンレス鋼のシリンダー | ¥70,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。