入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルター画面 |
色 | ブラック |
直径 | 1 1 / 4 " |
長さ | 5" |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 フロー | 13 GPM |
最大流体温度 | 140 F |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
メッシュ | 200 |
ミクロン | 80 |
画面 | ステンレス鋼 |
画面領域 (平方インチ) | 17.0 |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421990040 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | ポート | 色 | 直径 | タイプ | 長さ | 材料 | マックス。 フロー | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0703-1010 | - | イエロー | 1 1 / 4 " | スタンダード | 5" | ステンレス鋼 | 13 GPM | 100 | ¥5,614 | ||
11-1203-1008 | - | ブラック | 2" | スタンダード | 5" | ステンレス鋼 | 30 gpm | 80 | ¥6,736 | ||
11-1203-1010 | - | イエロー | 2" | スタンダード | 5" | ステンレス鋼 | 30 gpm | 100 | ¥6,738 | ||
11-1603-1010 | - | イエロー | 2" | スタンダード | 10 " | ステンレス鋼 | 60 GPM | 100 | ¥13,744 | ||
11-1603-1013 | - | レッド | 2" | スタンダード | 10 " | ステンレス鋼 | 60 GPM | 130 | ¥13,744 | ||
11-1603-1030 | - | 青 | 2" | スタンダード | 10 " | ステンレス鋼 | 60 GPM | 300 | ¥13,744 | ||
11-3023-1010 | - | イエロー | 4" | スタンダード | 14.63 " | ステンレス鋼 | 110 GPM | 100 | ¥25,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。