定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AMERICAN LOCK A7201KA キー更新可能な管状南京錠 2 インチ H 同様 | AD7KVE 4EZK7

AMERICAN LOCK A7201KAキー再設定可能な管状南京錠2インチH同様

在庫あり
アイテム:AD7KVE モデル:A7201KA相互参照:4EZK7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,123 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キー更新可能な管状キー南京錠
ボディカラーシルバー
ボディフィニッシュクロムメッキ
ボディ材質固体鋼
ボディスタイル長方形の
肉厚7 / 8 "
身幅1.75 "
シルバー
コントロールキーのログインが必要はい
キーの種類同様に
バンパーの数0
ピン数7
キー番号で開きます。15546
キーの再生成可能はい
セキュリティレベル高セキュリティ
シャックル構成Open
シャックル径5 / 16 "
シャックルの高さ2"
シャックル素材硬化ホウ素
シャックルタイプOpen
シャックル幅3 / 4 "
形状長方形の
耐候性優れた耐食性

発送情報:

船の重量(kg) 0.44
船高(cm)11.68
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード8301108000
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルシャックルの高さ価格
AMERICAN LOCK A7200KA キー更新可能な管状南京錠 1-1/8InH 同様 | AD7KVC 4EZK3 A7200KA1.125 "¥9,413
AMERICAN LOCK A7202KA キー更新可能な管状南京錠 3 インチ H 同様 | AD7KVG 4EZL2 A7202KA3"¥10,202

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AMERICAN LOCK A7201KAキー再設定可能な管状南京錠2インチH同様
¥10,123 /単価