ADBホイストリング製造株式会社EN33402 ホイスト リング、15000 ポンド耐荷重、1-1/4-7 ネジサイズ、470 フィート ポンドトルク
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
アイテム価格 | ホイストリング |
CLASS | 1 |
グレード | B |
内側の長さ | 3.74 " |
内幅 | 3.88 " |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 11.1 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 1.25 " |
ねじの長さ | 1.88 " |
番手 | 1 1 / 4-7 |
トルク | 470フィートポンド |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 7.96 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN33112 | 550ポンド。 | 1 / 4-20 | 5フィートポンド | 2.29 " | 1.25 " | 0.56 " | 1.57 " | 3.79 " | ¥25,952 | |
EN33212 | 800ポンド。 | 5 / 16-18 | 7フィートポンド | 2.29 " | 1.25 " | 0.56 " | 1.51 " | 3.79 " | ¥23,404 | |
EN33312 | 1000ポンド。 | 3 / 8-16 | 12フィートポンド | 2.29 " | 1.25 " | 0.56 " | 1.45 " | 3.79 " | ¥22,614 | |
EN33512 | 2500ポンド。 | 1 / 2-13 | 28フィートポンド | 3.5 " | 1.89 " | 0.75 " | 2.56 " | 6.06 " | ¥28,266 | |
EN33614 | 4000ポンド。 | 5 / 8-11 | 60フィートポンド | 3.5 " | 1.89 " | 1" | 2.44 " | 6.31 " | ¥29,252 | |
EN33714 | 5000ポンド。 | 3 / 4-10 | 100フィートポンド | 3.5 " | 1.89 " | 1" | 2.31 " | 6.31 " | ¥28,266 | |
EN33102 | 7000ポンド。 | 3 / 4-10 | 100フィートポンド | 5.1 " | 2.81 " | 1.2 " | 3.57 " | 8.57 " | ¥70,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。