入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内幅 | 2.19 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度 |
全体の高さ | 6.35 " |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 0.5 " |
ねじの長さ | 1.23 " |
番手 | 3 / 4-10 |
トルク | 100フィートポンド |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 18.67 |
船の長さ(cm) | 12.4 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | 厚さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37305 | 800ポンド。 | 5 / 16-18 | 7フィートポンド | 0.48 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 5.6 " | ¥22,372 | |
37310 | 1000ポンド。 | 3 / 8-16 | 12フィートポンド | 0.48 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 5.6 " | ¥22,372 | |
37315 | 2500ポンド。 | 1 / 2-13 | 28フィートポンド | 0.98 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 6.1 " | ¥28,247 | |
37320 | 4000ポンド。 | 5 / 8-11 | 60フィートポンド | 0.98 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 6.1 " | ¥28,247 | |
37330 | 7000ポンド。 | 3 / 4-10 | 100フィートポンド | 1.28 " | 5" | 3.13 " | 0.75 " | 8.16 " | ¥60,850 | |
37335 | 8000ポンド。 | 7 / 8-9 | 160フィートポンド | 1.28 " | 5" | 3.13 " | 0.75 " | 8.16 " | ¥60,850 | |
37340 | 10000ポンド。 | 1-8 | 230フィートポンド | 1.53 " | 5" | 3.13 " | 0.75 " | 8.41 " | ¥60,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。