入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
材料 | 合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 3.55 " |
プレート径 | 2.4 " |
プレート厚 | 0.52 " |
スクリューサイズ | 5/16-18 x 1/2 |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 7 / 16 " |
番手 | 5/16-18 x 1/2 |
幅(Width) | 2.51 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.56 |
船の長さ(cm) | 8.92 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | 幅(Width) | プレート径 | プレート厚 | 全体の高さ | 厚さ | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36510 | 2000ポンド。 | 1/4-20 x 1/2 | 2.17 " | 2.1 " | 0.4 " | 2.96 " | 3 / 8 " | 360度スイベル、180 度。 ピボット | ¥30,425 | |
36530 | 4000ポンド。 | 3/8-16 x 5/8 | 2.8 " | 2.9 " | 0.52 " | 3.91 " | 0.5 " | 360度スイベル、180 度。 ピボット | ¥39,486 | |
36540 | 6500ポンド。 | 7/16-14 x 3/4 | 3.53 " | 3.5 " | 0.64 " | 4.97 " | 5 / 8 " | 360度スイベル、180 度。 ピボット | ¥45,245 | |
36550 | 13000ポンド。 | 5 / 8-11 x 1 | 4.71 " | 4.6 " | 0.9 " | 6.85 " | 7 / 8 " | 360度スイベル、180 度。 ピボット | ¥59,444 | |
36560 | 19000ポンド。 | 3 / 4-10 x 1 1/4 | 5.09 " | 5.4 " | 1.14 " | 8.75 " | 1.125 " | 360度スイベル、180 度。 ピボット | ¥97,890 | |
36570 | 24000ポンド。 | 7 / 8-9 x 2 | 6.51 " | 6.1 " | 1.3 " | 9.68 " | 1.25 " | 360度スイベル、180 度。 ピボット | ¥96,642 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。