ADBホイストリング製造株式会社29852 ホイスト リング、耐荷重 6250Kg、ネジサイズ M42x4.5、トルク 542.7 Nm
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
アイテム価格 | ホイストリング |
内側の長さ | 158.8 mm |
内幅 | 106.7 mm |
負荷容量 | 6250Kg |
材料 | ステンレス鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
全体の高さ | 395.7 mm |
測定システム | メトリック |
厚さ | 44.5 mm |
ねじの長さ | 79 mm |
番手 | M42x4.5 |
トルク | 542.7 Nmで |
幅(Width) | 217.2 mm |
船の重量(kg) | 15.78 |
船高(cm) | 39.67 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | トルク | 幅(Width) | 内幅 | ねじの長さ | 内側の長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29808 | 200Kg | M8x1.25 | 4.75 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 32.1 mm | 84.8 mm | ¥62,407 | |
29810 | 225Kg | M10x1.50 | 8 Nmで | 46.7 mm | 19.1 mm | 17 mm | 30.2 mm | 84.8 mm | ¥62,407 | |
29812 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 59.4 mm | 140.4 mm | ¥75,201 | |
29814 | 525Kg | M12x1.75 | 18.5 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 19 mm | 108.6 mm | 189.6 mm | ¥83,445 | |
29816 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 55.4 mm | 145.4 mm | ¥73,059 | |
29818 | 950Kg | M16x2.00 | 40 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 24 mm | 104.4 mm | 194.6 mm | ¥86,706 | |
29820 | 1100Kg | M20x2.50 | 67.5 Nmで | 89.4 mm | 38 mm | 30 mm | 51.4 mm | 151.4 mm | ¥76,444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。