ADBホイストリング製造株式会社23798 ホイスト リング、250000 ポンド耐荷重、6-4 スレッドサイズ、207 フィートポンド。トルク
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
アイテム価格 | ホイストリング |
終了 | ブラックオキサイド |
内側の長さ | 15 " |
内幅 | 12.38 " |
負荷容量 | 250000ポンド。 |
材料 | 4140合金鋼 |
ムーブメント | 360度スイベル、180 度。 ピボット |
測定システム | 帝国 |
厚さ | 5" |
ねじの長さ | 9" |
番手 | 6-4 |
トルク | 207フィートポンド |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 378.45 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 番手 | ねじの長さ | 幅(Width) | 内幅 | トルク | 厚さ | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23490 | 15000ポンド。 | 1 1 / 4-7 | 1.89 " | 6.5 " | 3.2 " | 10フィートポンド | 1.25 " | 3.88 " | ¥148,400 | |
23494 | 24000ポンド。 | 1 1 / 2-6 | 2.7 " | 8.55 " | 4.2 " | 18フィートポンド | 1.75 " | 6.12 " | ¥187,488 | |
23290 | 30000ポンド。 | 2-4 1 / 2 | 2.96 " | 8.55 " | 4.2 " | 23フィートポンド | 1.75 " | 6.12 " | ¥210,657 | |
23590 | 50000ポンド。 | 2 1 / 2-8 | 4" | 11.67 " | 5.75 " | 49フィートポンド | 2.25 " | 7.73 " | ¥507,817 | |
23592 | 50000ポンド。 | 2 1 / 2-4 | 4" | 11.67 " | 5.75 " | 49フィートポンド | 2.25 " | 7.73 " | ¥507,817 | |
23690 | 75000ポンド。 | 3-4 | 5.2 " | 14.15 " | 7.25 " | 92フィートポンド | 2.75 " | 8.53 " | ¥854,930 | |
23790 | 100000ポンド。 | 3 1 / 2-4 | 7" | 15.9 " | 7.75 " | 98フィートポンド | 3.25 " | 9.28 " | ¥2,521,399 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。