定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アメリカン ドリル ブッシュ 23106 ホイスト リング、10000 ポンド。耐荷重、1 ~ 8 ネジサイズ、230 フィート ポンドトルク | CD6KDA

ADBホイストリング製造株式会社23106 ホイスト リング、10000 ポンド耐荷重、1-8 スレッドサイズ、230 フィートポンド。トルク

在庫あり
アイテム:CD6KDA モデル:23106

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,799 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemホイストリング
終了ブラックオキサイド
内側の長さ2.81 "
内幅2.37 "
負荷容量10000ポンド。
材料4140合金鋼
ムーブメント360度スイベル、180 度。 ピボット
全体の高さ8.06 "
測定システム帝国
厚さ1"
ねじの長さ1.54 "
番手1-8
トルク230フィートポンド
幅(Width)5.14 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.97
船高(cm)23.01
船の長さ(cm)15.6
船幅(cm)6.4
原産国US

特徴:

  • 材質:高強度合金鋼
  • 設計係数: 5:1、ASTM E1444 に従って磁性粒子検査済み、スイベル ホイスト リングはボルト軸から 0 ~ 90 度で同じ定格荷重を保持します。特に指定のない限り、標準公差 +- 030 インチ。
  • 仕上げ: 耐食性を高める黒色酸化仕上げ*
  • 可動範囲: 負荷時にスイベル 360°、ピボット 180°
  • 仕様: 軍事仕様番号 MIL-STD 209 に準拠、ANSI/ASME B30.26 に準拠
  • 200%耐荷重テスト済み
  • 個別にシリアル番号が付けられています
  • すべての寸法はおおよその値です。変動は使用や設計要素には影響しません。
  • カドミウム、チタンカドミウム、ニッケルなどの幅広いめっきにも対応しています。

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷容量番手トルク幅(Width)内幅ねじの長さ内側の長さ全体の高さ価格
アメリカン ドリル ブッシュ 23050 ホイスト リング、550 ポンド。耐荷重、1/4-20 ネジサイズ、5 フィート ポンドトルク | CD7BRX 23050550ポンド。1 / 4-205フィートポンド1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "¥22,076
アメリカンドリルブッシュ 23051 ホイストリング、800 ポンド。耐荷重、5/16-18 ネジサイズ、7 フィート ポンドトルク | CD7BRY 23051800ポンド。5 / 16-187フィートポンド1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "¥22,191
アメリカン ドリル ブッシュ 23052 ホイスト リング、800 ポンド。耐荷重、5/16-18 ネジサイズ、7 フィート ポンドトルク | CD6KBU 23052800ポンド。5 / 16-187フィートポンド1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "¥22,352
アメリカン ドリル ブッシュ 23053 ホイスト リング、1000 ポンド。耐荷重、3/8-16 ネジサイズ、12 フィートポンド。トルク | CD6KBV 230531000ポンド。3 / 8-1612フィートポンド1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "¥22,352
アメリカンドリルブッシュ 23301 ホイストリング、2500 ポンド。耐荷重、1/2-13 ネジサイズ、28 フィート ポンドトルク | CD6KBW 233012500ポンド。1 / 2-1328フィートポンド2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "¥27,774
アメリカンドリルブッシュ 23004 ホイストリング、2500 ポンド。耐荷重、1/2-13 ネジサイズ、28 フィート ポンドトルク | CD6KBX 230042500ポンド。1 / 2-1328フィートポンド3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "¥26,641
アメリカンドリルブッシュ 23322 ホイストリング、2500 ポンド。耐荷重、1/2-13 ネジサイズ、28 フィート ポンドトルク | CD6KBY 233222500ポンド。1 / 2-1328フィートポンド3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "¥30,584

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ADBホイストリング製造株式会社23106 ホイスト リング、10000 ポンド耐荷重、1-8 スレッドサイズ、230 フィートポンド。トルク
¥56,799 /単価