入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源6/12 / 24VDC @ 4A |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.75 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 16.5 VAC〜28 VAC |
長さ | 3.5 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 6 VDC / 12 VDC / 24 VDC |
出力電流 | 4A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 電源/充電器ボード |
電圧出力 | 6 VDC / 12 VDC / 24 VDC |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A. いいえ、SMP5 は一度に XNUMX つの出力電圧を提供するように構成されており、XNUMX つのオプションから選択できます。
A. 内蔵の充電器は密閉型鉛蓄電池またはゲルタイプの電池と互換性があり、バックアップ電源を柔軟に選択できます。
A. はい、SMP5 電源には AC 入力および DC 出力 LED インジケータが装備されており、ユーザーは電源の状態を簡単に監視できます。
プロダクト | モデル | アイテム価格 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 長さ | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 電源12VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 鋼 | 12 VDC | 750mA | 電源/充電器 | ¥25,769 | ||
AL1024ULXPD16 | 電源16ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥97,994 | ||
AL1024ULXPD4 | 電源4ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥91,287 | ||
AL1024ULXPD8 | 電源8ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥92,276 | ||
AL201UL | 電源12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | ¥34,711 | ||
AL201ULB | 電源12 / 24VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | ¥21,211 | ||
AL400UL | 電源12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 電源/充電器 | ¥56,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。