アイテム価格 | ブレイクアウェイリレー6パック12 / 24VDC 50Ma |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
入力電圧 | 12 / 24 VDC |
長さ | 2" |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
サブカテゴリ | リレーモジュール |
タイプ | リレー |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。