アイテム価格 | リレーモジュール 120Vac 12Ma DPDT、ベース付き |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
長さ | 1.63 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
サブカテゴリ | リレーモジュール |
タイプ | リレー |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536410050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。