入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイマー-年次イベント1Ch365日/ 24時間 |
必要なバッテリー | 有り |
高さ | 1.1 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 12/24 AC / DC |
長さ | 5.25 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
サブカテゴリ | タイマー |
タイプ | タイマー |
UPC | 782239932351 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PT724AE | 鋼 | ¥37,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。