アイテム価格 | 電源オフライン12 / 24VDC @ 2.5Av 115V |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 2.13 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
長さ | 7.5 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 2.5A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | オフライン電源/充電器 |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
幅(Width) | 4.13 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。