アイテム価格 | 6フィート接地された3リードラインコード |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.5 " |
長さ | 7.5 " |
材料 | ジャケット付き銅リード |
サブカテゴリ | リード/ケーブル |
タイプ | ラインコード |
UPC | 782239938315 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。