アイテム価格 | IPオーバー同軸キット |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1" |
入力電圧 | 12VDC〜24VDCクラス2電源または16VAC〜24VACクラス2プラグイントランス |
長さ | 3 51 / 64 " |
出力数 | 1 |
サブカテゴリ | ビデオシステムコンポーネント |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8517620050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。