ALTRONIX BC600GエンクロージャーXx-ラージは2〜12ahバッテリーに適合
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
アイテム価格 | エンクロージャーXxlgは2〜12Ahバッテリーに適合 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.63 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 18 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14.50 |
終了 | グレー |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | エンクロージャー |
タイプ | エンクロージャー |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | 終了 | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC300 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | グレー | エンクロージャーLgは2〜7Ahバッテリーに適合 | エンクロージャー | ¥23,304 | ||
BC300R | 3.25 | 13.50 | 13.00 | レッド | エンクロージャーLgは2-7Ahバッテリーレッドに適合 | エンクロージャー | ¥19,771 | ||
BC400 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | グレー | エンクロージャーXlgは2〜12Ahバッテリーに適合 | エンクロージャー | ¥25,944 | ||
BC400R | 4.50 | 15.5 | 12.00 | レッド | エンクロージャーXlgは2〜12Ahバッテリーレッドに適合 | エンクロージャー | ¥27,074 | ||
BC400SG | 4.50 | 15.5 | 12.00 | グレー | エンクロージャーXlgは棚付き2〜12Ahバッテリーに適合 | エンクロージャキット | ¥33,662 | ||
BC400SR | 4.50 | 15.5 | 12.00 | レッド | エンクロージャーXlgは、シェルフレッド付きの2〜12Ahバッテリーに適合 | エンクロージャキット | ¥33,413 | ||
BC600 | 4.63 | 18 | 14.50 | グレー | エンクロージャーXxlgは2〜12Ahバッテリーレッドに適合 | エンクロージャー | ¥36,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。