ALTRONIX ALTV2432600UL3 CCTV電源、3.5Aヒューズ保護出力
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
アイテム価格 | 電源32Fuse24Vac @ 25Aラインコード |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 24 VAC @ 25Aまたは28VAC @ 20A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC、ウォールマウント |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 11.39 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8504409540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 長さ | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 電源12VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 鋼 | 12 VDC | 750mA | 電源/充電器 | ¥25,769 | ||
AL1024ULXPD16 | 電源16ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥97,994 | ||
AL1024ULXPD4 | 電源4ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥91,287 | ||
AL1024ULXPD8 | 電源8ヒューズ24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鋼 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | ¥92,276 | ||
AL201UL | 電源12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | ¥34,782 | ||
AL201ULB | 電源12 / 24VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | ¥21,256 | ||
AL400UL | 電源12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 電源/充電器 | ¥56,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。