アイテム価格 | 電源8Out @ 24Ac 3.5A、8Out 12Dc 3.5A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACおよび12VDC |
出力電流 | 24VAC @ 3.5Aおよび12VDC @ 3.5A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC / DC、ウォールマウント |
電圧出力 | 24VACおよび12VDC |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 34.04 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。